Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP HDPE14X.170ANA Tuburi 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKB 2LZT2

ATP Tub HDPE14X.170ANA 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural

În stoc
Articol: AC2QKB Model: HDPE14X.170ANACrucea Ref: 2LZT2
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
€43.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.0.170 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă260 psi
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui0.040 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăTipGrosimea pereteluiPreț
ATP PE14AG Tuburi 1/4 inch diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QHH 2LZK6 PE14AGVerde5 / 32 "100ft150 psiLiniară cu densitate scăzută0.040 "€38.03
ATP PE14DG Tuburi 1/4 inch diametru exterior 1000 picioare lungime verde | AC2QHM 2LZL1 PE14DGVerde5 / 32 "1000ft150 psiLiniară cu densitate scăzută0.040 "€263.26
ATP HDPE14X18ANA Tuburi 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKA 2LZT1 HDPE14X18ANANatural1 / 8 "100ft456 PSIDensitate mare1 / 16 "€50.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub HDPE14X.170ANA 1/4 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural
€43.44 /unitate