ATP HDPE1X78ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKN 2LZU4

ATP Tub HDPE1X78ANA 1 inch diametru exterior 100 picioare lungime natural

În stoc
Articol: AC2QKN Model: HDPE1X78ANACrucea Ref: 2LZU4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€198.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.7 / 8 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă90 psi
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.085
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)103.38
Lățimea navei (cm)103.38
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăGrosimea pereteluiPreț
ATP HDPE1X34ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKL 2LZU2 HDPE1X34ANA3 / 4 "195 PSI1 / 8 "€344.87
ATP HDPE1X.814ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKM 2LZU3 HDPE1X.814ANA0.814 "140 psi0.093 "€266.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub HDPE1X78ANA 1 inch diametru exterior 100 picioare lungime natural
€198.00 /unitate