ATP HDPE1X.814ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKM 2LZU3

ATP Tuburi HDPE1X.814ANA 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural

În stoc
Articol: AC2QKM Model: HDPE1X.814ANACrucea Ref: 2LZU3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.0.814 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă140 psi
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui0.093 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.46
Înălțimea navei (cm)76.71
Lungimea navei (cm)76.71
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăGrosimea pereteluiPreț
ATP HDPE1X34ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKL 2LZU2 HDPE1X34ANA3 / 4 "195 PSI1 / 8 "€344.87
ATP HDPE1X78ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKN 2LZU4 HDPE1X78ANA7 / 8 "90 psi1 / 16 "€198.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tuburi HDPE1X.814ANA 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural
€266.79 /unitate