ATP HDPE1X34ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKL 2LZU2

ATP Tub HDPE1X34ANA 1 inch diametru exterior 100 picioare lungime natural

În stoc
Articol: AC2QKL Model: HDPE1X34ANACrucea Ref: 2LZU2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€344.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă195 PSI
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.79
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăGrosimea pereteluiPreț
ATP HDPE1X.814ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKM 2LZU3 HDPE1X.814ANA0.814 "140 psi0.093 "€266.79
ATP HDPE1X78ANA Tuburi 1 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKN 2LZU4 HDPE1X78ANA7 / 8 "90 psi1 / 16 "€198.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub HDPE1X34ANA 1 inch diametru exterior 100 picioare lungime natural
€344.87 /unitate