Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP N532-NA Tub Nailon 5/32 inch Diametru exterior 100 picioare transparent | AD7ZUT 4HM11

ATP N532-NA Tub nailon 5/32 inch diametru exterior 100 picioare transparent

În stoc
Element: AD7ZUT Model: N532-NACrucea Ref: 4HM11

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€70.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie750 psi
CuloriNatural
DuritateMalul D: 70
În interiorul Dia.0.106 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă250 psi
În afara Dia.5 / 32 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
Toleranță+/- 0.004 "
Evaluarea vidului28 in. Hg.
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP N532-NA Tub nailon 5/32 inch diametru exterior 100 picioare transparent
€70.85 /unitate