Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi ATP PE14-AR 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare roșu | AB2WFP 1PBW1

ATP Tub PE14-AR 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare roșu

În stoc
Element: AB2WFP Model: PE14-ARCrucea Ref: 1PBW1
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
€36.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriRoșu
DuritateMalul D: 55
În interiorul Dia.5 / 32 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
Tuburi ATP PE14-AY 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare galben | AB2WFV 1PBX2 PE14-AYGalben100ft€36.70
Tuburi ATP PE14-DY 5/32in ID x 1/4in Diametru exterior 1000 picioare galben | AB2WFW 1PBX4 PE14-DYGalben1000ft€203.41
Tuburi ATP PE14-ABU 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare albastru | AB2WGA 1PBY3 PE14-ABUAlbastru100ft€36.43
ATP PE14-ABLK Tuburi 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare negru | AB2WGF 1PBZ4 PE14-ABLKNegru100ft€36.28
Tuburi ATP PE14-DBLK 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 1000 picioare negru | AB2WGG 1PBZ6 PE14-DBLKNegru1000ft€198.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PE14-AR 5/32 inch ID x 1/4 inch diametru exterior 100 picioare roșu
€36.59 /unitate