Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS A63K-M5913 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 FR Tip arbore 1.4a | AE6AZW 5PFE3

AUTONICS A63K-M5913 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 Fr Tip arbore 1.4a

În stoc
Articol: AE6AZW Model: A63K-M5913Crucea Ref: 5PFE3
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
€1,536.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStepper Motor
Amperi pe fază1.4
Marimea rameiNEMA 34 / 85 mm
Înălţime2.375 "
MontareFață
Model de montare70 x 70mm
Lungime totală5 1 / 16 "
Fază5
NecesităDriver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG1
Rezoluţie0.72 grade pas complet
Inerția rotorului4000.0 g-cm2
Diagrama arborelui.14mm
Lungimea axului35mm
Tipul axuluiArbore solid
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8501104040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Max. Cuplu de reținere (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Rezistență la înfășurare (3.92 ohmi)

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiÎnălţimeLungime totalăNecesităDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLăţimePreț
AUTONICS A16K-M569 Motor pas cu pas cu 5 faze 23 Fr Tip arbore 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Driver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€189.70
AUTONICS A16K-G569 Motor pas cu pas cu 5 faze 23 Fr Tip arbore 2.8a | AE6AZN 5PFD6 A16K-G569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Driver 5PFF6, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€678.25
AUTONICS A63K-G5913 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 Fr Tip arbore 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Driver 5PFF6, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG114mm35mm2.38 "€1,702.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS A63K-M5913 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 Fr Tip arbore 1.4a
€1,536.24 /unitate