Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS A16K-G569 Motor pas cu pas cu 5 faze 23 Fr Tip arbore 2.8a | AE6AZN 5PFD6

AUTONICS A16K-G569 Motor pas cu pas cu 5 faze 23 FR tip arbore 2.8a

În stoc
Articol: AE6AZN Model: A16K-G569Crucea Ref: 5PFD6
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
€678.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStepper Motor
Amperi pe fază2.8
Marimea rameiNEMA 24 / 60 mm
Înălţime1 11 / 16 "
MontareFață
Model de montare50 x 50mm
Lungime totală3.5 "
Fază5
NecesităDriver 5PFF6, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG1
Rezoluţie0.72 grade pas complet
Inerția rotorului560.0 g-cm2
Diagrama arborelui.8mm
Lungimea axului22.5mm
Tipul axuluiArbore solid
Lăţime1 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8501104040
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Max. Cuplu de reținere (1.63 Nm / 230.53 oz-in)
    • Rezistență la înfășurare (0.56 ohmi)

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiÎnălţimeLungime totalăNecesităDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLăţimePreț
AUTONICS A16K-M569 Motor pas cu pas cu 5 faze 23 Fr Tip arbore 1.4a | AE6AZM 5PFD5 A16K-M569NEMA 24 / 60 mm1 11 / 16 "3.5 "Driver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG18mm22.5mm1 11 / 16 "€189.70
AUTONICS A63K-M5913 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 FR Tip arbore 1.4a | AE6AZW 5PFE3 A63K-M5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Driver 5PFF4 sau 5PFF5, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG114mm35mm2.38 "€1,536.24
AUTONICS A63K-G5913 Motor pas cu pas cu 5 faze 34 Fr Tip arbore 2.8a | AE6AZX 5PFE4 A63K-G5913NEMA 34 / 85 mm2.375 "5 1 / 16 "Driver 5PFF6, controler 5PFF8 sau 5PFF9, cablu 5PFG0 sau 5PFG114mm35mm2.38 "€1,702.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS A16K-G569 Motor pas cu pas cu 5 faze 23 FR tip arbore 2.8a
€678.25 /unitate