Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS BR4M-TDTD-CP Senzor de telefon rotund, fascicul traversant | AC6CZY 32W285

AUTONICS BR4M-TDTD-CP Senzor de telefon rotund

În stoc
Element: AC6CZY Model: BR4M-TDTD-CPCrucea Ref: 32W285
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
€231.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpTipul standard
Tipul circuituluiPNP
Diametru18mm
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul66
Lungime75mm
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare45mA
Max. Detectarea distanței4m
Min. Dimensiunea obiectului15mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare50 / 60 Hz
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
Mod de operareÎntunecat
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectarePrin Beam
ModelaRundă
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMod de operareTimp De RaspunsPreț
AUTONICS BR4M-TDTL-CP Senzor de telefon rotund, fascicul traversant | AC6DAA 32W287 BR4M-TDTL-CPMetalLumina pe12 msec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS BR4M-TDTD-CP Senzor de telefon rotund
€231.70 /unitate