AUTONICS BR4M-TDTL-CP Senzor de telefon rotund, fascicul traversant | AC6DAA 32W287

AUTONICS BR4M-TDTL-CP Senzor de telefon rotund

Post: AC6DAA Model: BR4M-TDTL-CPCrucea Ref: 32W287

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpMetal
Tipul circuituluiPNP
Diametru18mm
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul66
Lungime75mm
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare45mA
Max. Detectarea distanței4m
Min. Dimensiunea obiectului15mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare50 / 60 Hz
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
Mod de operareLumina pe
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns12 msec.
Metoda de detectarePrin Beam
ModelaRundă
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMod de operareTimp De RaspunsPreț
AUTONICS BR4M-TDTD-CP Senzor de telefon rotund, fascicul traversant | AC6CZY 32W285 BR4M-TDTD-CPTipul standardÎntunecat1 msec.€231.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS BR4M-TDTL-CP Senzor de telefon rotund