AUTONICS BW20-44 Senzor zonă Npn Metal 20mm 44 Fascicul | AC6DBE 32W315

AUTONICS BW20-44 Senzor zonă Npn Metal 20mm 44 fascicul

Element: AC6DBE Model: BW20-44Crucea Ref: 32W315

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric de zonă
Distanța fasciculului20mm
Conexiune prin cablu4 pini M12
Lungime cablu300mm
Tipul circuituluiNPN Open Collector
Adâncime22.6mm
Înălţime880mm
Material carcasăAluminiu
IP Rating-ul65
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței0.1 la 7m
Min. Dimensiunea țintăMaterial opac 30mm
Număr de grinzi44
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 60 grade C
Modul de ieșireLumina pe
Inălțime totală900mm
Sursa de putere12 la 24 VDC
Înălțimea protejată880mm
Timp De Raspuns12 msec.
Gama senzorilor0.10 la 7.00m
Lăţime28.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4
Înălțimea navei (cm)12
Lungimea navei (cm)112
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Consum de curent (80mA)
    • Max. Tensiune de încărcare (30VDC)

Variante de produs

ProdusModelTipul circuituluiÎnălţimeInălțime totalăPreț
AUTONICS BW20-40 Senzor zonă Npn Metal 20mm 40 Fascicul | AC6DBC 32W313 BW20-40NPN Open Collector800mm820mm€5,766.07
AUTONICS BW20-40P Senzor zonă Pnp Metal 20mm 40 Fascicul | AC6DBD 32W314 BW20-40PPNP Open Collector800mm820mm€5,766.07
AUTONICS BW20-44P Senzor zonă Pnp Metal 20mm 44 fascicul | AC6DBF 32W316 BW20-44PPNP Open Collector880mm900mm€6,306.42
AUTONICS BW20-48 Senzor zonă Npn Metal 20mm 48 Fascicul | AC6DBG 32W317 BW20-48NPN Open Collector960mm980mm€6,846.81
AUTONICS BW20-48P Senzor zonă Pnp Metal 20mm 48 Fascicul | AC6DBH 32W318 BW20-48PPNP Open Collector960mm980mm€6,846.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS BW20-44 Senzor zonă Npn Metal 20mm 44 fascicul