Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS BW40-10 Senzor zonă Npn Metal 40mm 10 Fascicul | AC6DBQ 32W325

AUTONICS BW40-10 Senzor zonă Npn Metal 40mm 10 fascicul

În stoc
Element: AC6DBQ Model: BW40-10Crucea Ref: 32W325

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2,701.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric de zonă
Distanța fasciculului40mm
Conexiune prin cablu4 pini M12
Lungime cablu300mm
Tipul circuituluiNPN Open Collector
Adâncime22.6mm
Înălţime400mm
Material carcasăAluminiu
IP Rating-ul65
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței0.1 la 7m
Min. Dimensiunea țintăMaterial opac 50mm
Număr de grinzi10
Temp. De funcționare Gamă-20 până la 60 grade C
Modul de ieșireLumina pe
Inălțime totală520mm
Sursa de putere12 la 24 VDC
Înălțimea protejată400mm
Timp De Raspuns12 msec.
Gama senzorilor0.10 la 7.00m
Lăţime28.6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3905
Înălțimea navei (cm)12
Lungimea navei (cm)55
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Consum de curent (80mA)
    • Max. Tensiune de încărcare (30VDC)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeInălțime totalăPreț
AUTONICS BW40-14 Senzor zonă Npn Metal 40mm 14 Fascicul | AC6DBV 32W329 BW40-14560mm580mm€3,418.32
AUTONICS BW40-16 Senzor zonă Npn Metal 40mm 16 Fascicul | AC6DBX 32W331 BW40-16640mm660mm€557.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS BW40-10 Senzor zonă Npn Metal 40mm 10 fascicul
€2,701.48 /unitate