Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS CIA2-5 Set cablu 4 pini Receptacul mamă | AC6DDW 32W376

AUTONICS Set cablu CIA2-5 Receptacul cu 4 pini mamă

În stoc
Element: AC6DDW Model: CIA2-5Crucea Ref: 32W376

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€31.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu5m
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi3
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori2
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Dimensiunea firului0.08mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)18.7
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8544429000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelNumăr de conductoriPreț
AUTONICS CLD3-5 Set cablu 4 pini Receptacul mamă | AC6DEC 32W382 CLD3-53-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Set cablu CIA2-5 Receptacul cu 4 pini mamă
€31.52 /unitate