Senzorul de proximitate Autonics CR18-8DN detectează prezența fierului, plasticului, metalului, apei, lemnului și pietrei. Acest senzor cilindric este utilizat pentru detectarea nivelului de lichid sau pentru numărarea produselor pe benzi transportoare.
Caracteristici:
- Are un reglator de sensibilitate ușor de utilizat pentru a seta distanțe adecvate de detectare.
- Oferă polaritate inversă a puterii, protecție la supratensiune și supracurent.
- Are volum de sensibilitate pentru rezoluție spațială și poate funcționa fără a atinge obiectul.
- Carcasa și piulița sunt fabricate din Nylon 6 pentru rezistență mecanică, rigiditate și proprietăți de amortizare.
- LED-ul roșu de pe corpul său servește ca indicator de proces.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui senzor de proximitate?
A. Senzorul de proximitate cilindric Autonics CR18-8DN are un interval de temperatură de funcționare de la -13 la 158 de grade Fahrenheit.
Î. Ce ieșire trimite acest senzor?
A. CR18-8DN oferă ieșire NPN normal deschisă. NPN înseamnă tranzistori negativ-pozitiv-negativ.
Î. Trebuie să atingem acest senzor cu obiectul pentru a-i detecta prezența?
A. Nu, acesta este un detector fără contact care detectează ținta de detectare când se apropie.