Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor de proximitate AUTONICS CR30-15AO Standard 30mm Nu | AC6DDH 32W364

AUTONICS Senzor de proximitate CR30-15AO Standard 30 mm Nr

În stoc
Element: AC6DDH Model: CR30-15AOCrucea Ref: 32W364

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€174.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlamă nichelată cu față din plastic
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței15mm
Diametru30mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul66
Lungime71mm
Max. Sarcina curentă200mA
Frecvența de operare20 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNU
Alimentare100 până la 240 VAC
Metoda de detectareCapacitiv
Ecranat / NeecranatUnshielded

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)8.48
Codul HS8543709650
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelEcranat / NeecranatMaterial de bazăCauza MaterialTipul circuituluiDiametruLungimeFrecvența de operareAlimentarePreț
AUTONICS CR18-8AO Senzor de proximitate capacitiv 18 mm rotund | AC6DDD 32W360 CR18-8AOProtejatPlasticPA6 cu față din plastic2 Wire18mm71.5mm20 Hz100 până la 240 VAC€148.13
Senzor de proximitate cilindric AUTONICS CR18-8DN, ecranat, 18 mm diametru | AC6DDE 32W361 CR18-8DNProtejatPlasticPA6 cu față din plasticNPN18mm71.5mm50 Hz12 la 24 VDC€128.05
AUTONICS CR18-8DP Senzor de proximitate capacitiv 18 mm rotund | AC6DDF 32W362 CR18-8DPProtejatPlasticPA6 cu față din plasticPNP18mm71.5mm50 Hz12 la 24 VDC€128.05
AUTONICS CR30-15AC Senzor de proximitate capacitiv 30 mm rotund | AC6DDG 32W363 CR30-15ACUnshieldedMetalAlamă nichelată cu față din plastic2 Wire30mm71mm20 Hz100 până la 240 VAC€178.43
Senzor de proximitate AUTONICS CR30-15DN, antet de 30 mm, rotund | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNUnshieldedMetalAlamă nichelată cu față din plasticNPN30mm71mm50 Hz12 la 24 VDC€155.15
Senzor de proximitate AUTONICS CR30-15DP, capacitiv, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPUnshieldedMetalAlamă nichelată cu față din plasticPNP30mm71mm50 Hz12 la 24 VDC€146.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Senzor de proximitate CR30-15AO Standard 30 mm Nr
€174.23 /unitate