Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS EP58SC10-360-1F-P-24 Arbore codificator Cod Bcd Pnp Deschis 360 Ppr | AA3KKH 11M931

AUTONICS EP58SC10-360-1F-P-24 Arbore codificator Cod Bcd Pnp Deschis 360 Ppr

În stoc
Articol: AA3KKH Model: EP58SC10-360-1F-P-24Crucea Ref: 11M931
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
€1,323.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCodificator, ax absolut
Conexiune prin cablu16 Oportunități
Intrarea cabluluiSpate
Lungime cablu2m
Adâncime84.5mm
Diametru58mm
interfaţăParalel
RPM max3000
producțieCodul BCD
Tip de ieșirePNP Open Collector
Alimentare electrică12-24 VDC
Pulsuri pe revoluție360
Inerția rotoruluiMax.15 g cm2
Diagrama arborelui.10mm
Tipul axuluiExterior, 20 mm
Cuplul de pornireMax.40 gf cm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8543704000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametruTip de ieșireDiagrama arborelui.Tipul axuluiCuplul de pornirePreț
AUTONICS EP50S8-360-1F-P-24 Arbore codificator Cod Bcd Pnp Diametru deschis 8mm | AA3KKD 11M927 EP50S8-360-1F-P-2470.5mm50mmPNP Open Collector8mmExterior, 15 mmMax. 40 gf cm€649.94
AUTONICS EP50S8-720-1F-N-24 Arbore codificator Cod Bcd Npn Deschis 720 Ppr | AA3KKE 11M928 EP50S8-720-1F-N-2470.5mm50mmNPN Open Collector8mmExterior, 15 mmMax. 40 gf cm€729.25
AUTONICS EP58SC10-360-1F-N-24 Arbore codificator Cod Bcd Npn Diametru deschis 10mm | AA3KKG 11M930 EP58SC10-360-1F-N-2484.5mm58mmNPN Open Collector10mmExterior, 20 mmMax.40 gf cm€1,323.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS EP58SC10-360-1F-P-24 Arbore codificator Cod Bcd Pnp Deschis 360 Ppr
€1,323.87 /unitate