Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS LE7M-2 Temporizator digital LCD Temporizator săptămânal/anual | AC6AMN 32J135

AUTONICS LE7M-2 Temporizator digital LCD Temporizator săptămânal/anual

În stoc
Articol: AC6AMN Model: LE7M-2Crucea Ref: 32J135
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
€266.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi10A @ 250 VAC
Timp de rezervă5 ani
Formular de contact(2) SPDT-NR
Adâncime2.25 "
Înălţime2.75 "
Max. Cicluri On / Off48/24
Max. Setarea timpuluiZile 7 / 365
Min. Setarea timpului1 min.
MontarePanou sau Track
NEMA Rating-ul1
Număr de canale2
Numărul de evenimente impulsive48
Mod de operareZile 7 / 365
Durata pulsului1 sec. până la 60 min.
TipMontare pe panou / cale
Voltaj100-240 VAC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9029108000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelamperiFormular de contactÎnălţimeNumăr de canaleLăţimePreț
AUTONICS LE365S-41 Temporizator digital LCD Temporizator săptămânal/anual | AC6AMP 32J136 LE365S-4115A @ 250 VACSPST-NR2"12"€220.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS LE7M-2 Temporizator digital LCD Temporizator săptămânal/anual
€266.49 /unitate