Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS LE365S-41 Temporizator digital LCD Temporizator săptămânal/anual | AC6AMP 32J136

AUTONICS LE365S-41 Temporizator digital LCD Temporizator săptămânal/anual

În stoc
Element: AC6AMP Model: LE365S-41Crucea Ref: 32J136
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
€220.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi15A @ 250 VAC
Timp de rezervă5 ani
Formular de contactSPST-NR
Adâncime2.25 "
Înălţime2"
Max. Cicluri On / Off48/24
Max. Setarea timpuluiZile 7 / 365
Min. Setarea timpului1 min.
MontarePanou sau Track
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Numărul de evenimente impulsive24
Mod de operareZile 7 / 365
Durata pulsului1 sec. până la 60 min.
TipMontare pe panou / cale
Voltaj100-240 VAC
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS9029108000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelamperiFormular de contactÎnălţimeNumăr de canaleLăţimePreț
AUTONICS LE7M-2 Temporizator digital LCD Temporizator săptămânal/anual | AC6AMN 32J135 LE7M-210A @ 250 VAC(2) SPDT-NR2.75 "22.75 "€266.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS LE365S-41 Temporizator digital LCD Temporizator săptămânal/anual
€220.55 /unitate