Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS MD5-HF28 Driver pentru motor pas cu pas 5 faze 100-220vac 2.8a | AE6BAK 5PFF6

AUTONICS Driver pentru motor pas cu pas MD5-HF28 5 faze 100-220 Vca 2.8a

În stoc
Articol: AE6BAK Model: MD5-HF28Crucea Ref: 5PFF6
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
€2,107.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘofer motor pas cu pas
Amperi pe fază2.8
Adâncime5.75 "
Înălţime7.875 "
Montare2 gaură
Model de montare7.283 In pe centru
Fază5
Voltaj100-220 VAC
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8537109070
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Max. Frecvența impulsului de intrare (500 kpps)
    • Min. Lățimea impulsului de intrare (0.1 microsec)
    • Rezoluție / diviziuni microstep (1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250)
    • Metoda Run (Bipolar)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeFazăVoltajLăţimePreț
AUTONICS MD5-HD14 Driver pentru motor pas cu pas 5 faze 20-35vdc 1.4a | AE6BAH 5PFF4 MD5-HD143-1/16 "4.125 "520-35 VDC1 9 / 16 "€1,190.40
AUTONICS MD2U-MD20 Driver pentru motor pas cu pas 2-ph 24-35vdc 2.0a | AE6BAL 5PFF7 MD2U-MD203-1/16 "4.125 "224-35 VDC1 9 / 16 "€563.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Driver pentru motor pas cu pas MD5-HF28 5 faze 100-220 Vca 2.8a
€2,107.90 /unitate