Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS MD5-HD14 Driver pentru motor pas cu pas 5 faze 20-35vdc 1.4a | AE6BAH 5PFF4

AUTONICS Driver pentru motor pas cu pas MD5-HD14 5 faze 20-35vdc 1.4a

În stoc
Element: AE6BAH Model: MD5-HD14Crucea Ref: 5PFF4
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
€1,190.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘofer motor pas cu pas
Amperi pe fază1.4
Adâncime3-1/16 "
Înălţime4.125 "
Montare2 gaură
Model de montare3.799 In pe centru
Fază5
Voltaj20-35 VDC
Lăţime1 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8537109070
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Max. Frecvența impulsului de intrare (1000 kpps)
    • Min. Lățimea impulsului de intrare (0.5 microsec)
    • Rezoluție / diviziuni microstep (1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250)
    • Metoda Run (Bipolar)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeFazăVoltajLăţimePreț
AUTONICS MD5-HF28 Driver pentru motor pas cu pas 5 faze 100-220vac 2.8a | AE6BAK 5PFF6 MD5-HF285.75 "7.875 "5100-220 VAC2.12 "€2,107.90
AUTONICS MD2U-MD20 Driver pentru motor pas cu pas 2-ph 24-35vdc 2.0a | AE6BAL 5PFF7 MD2U-MD203-1/16 "4.125 "224-35 VDC1 9 / 16 "€563.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Driver pentru motor pas cu pas MD5-HD14 5 faze 20-35vdc 1.4a
€1,190.40 /unitate