AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC Amps | AA3YEN 11Y520

AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC Amps

Articol: AA3YEN Model: MT4Y-DA-43Crucea Ref: 11Y520

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+ / - 0.1%
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.3 "
AfişaAfișaj LED roșu
Afișați cifre4
Afișează intervalul-1999 ~ 9999
ExcitaţieNu
Se potrivește72x36 mm
Gama de intrare0 la 5ADC
MontareParanteză
NEMA Rating-ulPanoul frontal NEMA 4X
producțieReleu + ieșire transmisie (DC4-20mA)
Necesar de energie100 - 240 VCA 50 / 60hz
relee250VAC 3A, 30VDC 3A
StilSeria MT4Y
TipDC Current

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9030330040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelGama de intrareproducțieTipPreț
AUTONICS MT4Y-DA-40 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC Amps | AA3YEM 11Y519 MT4Y-DA-400 la 5ADCReleuDC Current€277.53
AUTONICS MT4Y-DV-4N 36 x 72mm Multipanometru Contor DC Volti | AA3YEP 11Y521 MT4Y-DV-4N0 la 500 VDCIndicatorVolți DC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS MT4Y-DA-43 36 x 72 mm Multi-panel Meter DC Amps