Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS PRCM18-5AO Senzor de proximitate inductiv 18 mm rotund | AC6DGX 32W447

AUTONICS PRCM18-5AO Senzor de proximitate inductiv 18 mm rotund

În stoc
Articol: AC6DGX Model: PRCM18-5AOCrucea Ref: 32W447
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
€111.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate cilindric
Material de bazăMetal
Cauza MaterialAlamă nichelată cu față din plastic
Tipul circuitului2 Wire
Detectarea distanței5mm
Diametru18mm
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul67
Lungime60
Max. Sarcina curentă200mA
Frecvența de operare20 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNU
Alimentare100 până la 240 VAC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatProtejat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)18.75
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8536507000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTipul circuituluiDiametruConexiune electricaLungimeFrecvența de operareAlimentareEcranat / NeecranatPreț
AUTONICS PR08-1.5DN Senzor de proximitate inductiv 8 mm rotund | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mmCablu de 2m30 "1500 Hz12 la 24 VDCProtejat€64.32
AUTONICS PR08-1.5DP Senzor de proximitate inductiv 8 mm rotund | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mmCablu de 2m30 "1500 Hz12 la 24 VDCProtejat€64.32
Senzor de proximitate AUTONICS PR08-2DN, neecranat, rotund, 8 mm diametru | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mmCablu de 2m30 "1000 Hz12 la 24 VDCUnshielded€64.32
AUTONICS PR08-2DP Senzor de proximitate inductiv 8 mm rotund | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mmCablu de 2m30 "1000 Hz12 la 24 VDCUnshielded€63.48
Senzor de proximitate inductiv AUTONICS PR12-2DN, rotund M12, 3 fire, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mmCablu de 2m63mm1500 Hz12 la 24 VDCProtejat€56.49
AUTONICS PR12-4AO Senzor de proximitate inductiv 12 mm rotund | AC6DFE 32W408 PR12-4AO2 Wire12mmCablu de 2m63mm20 Hz100 până la 240 VACUnshielded€85.53
Senzor de proximitate AUTONICS PR12-4DN, rotund, de la -13 la 158 grade F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mmCablu de 2m63mm500 Hz12 la 24 VDCUnshielded€55.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS PRCM18-5AO Senzor de proximitate inductiv 18 mm rotund
€111.94 /unitate