Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 Senzor de presiune a aerului de vid | AC6DLX 32W540

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 Senzor de presiune a aerului de vid

În stoc
Articol: AC6DLX Model: PSAN-V01CPV-NPT1/8Crucea Ref: 32W540
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
€366.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de presiune a aerului sub vid
Ieșire analogică1 la 5 VDC
AfişaLED cu 4 cifre
Conexiune electricaConector de cablu cu cabluri
Material carcasăPlastic
IP Rating-ul40
Presiune maximă29 psi
Temp. De funcționare Gamă-14 grade până la 122 grade C
Necesar de energie12 la 24 VDC
Conexiune proces1/8 "NPT
Gamă-14.7 psi Vac la 0 psi
Materiale umedeAlama Placata cu Nichel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)5.5
Codul HS9026204000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Ieșire de control (PNP)
    • Setare pornit/oprit (programabil)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS PSAN-V01CPV-NPT1/8 Senzor de presiune a aerului de vid
€366.01 /unitate