AUTOQUIP AFL-024-0025 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 33.5 inci, capacitate 2500 lbs | CG6CPG

AUTOQUIP AFL-024-0025 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 33.5 inci, capacitate 2500 lbs

Element: CG6CPG Model: AFL-024-0025

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei48 "
Lățimea bazei36 "
Capacitate de încărcare2500 lbs.
Înălțime coborâtă9.5 "
Max. Lungimea platformei60 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei48 "
Min. Lățimea platformei36 "
Numărul de cilindri1
Presiune de funcționare80 psi
Înălțimea ridicată33.5 "
Lungimea călătoriei24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 292.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMin. Lățimea platformeiPreț
AUTOQUIP AFL-024-0050 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 33.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CPH AFL-024-00505000 lbs.48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP AFL-024-0025 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 48 inchi, înălțime 33.5 inci, capacitate 2500 lbs