AUTOQUIP HCT-108108-0250 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 108 inchi, înălțime 15.13 inci, capacitate 25000 lbs | CG6CTC

AUTOQUIP HCT-108108-0250 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 108 inchi, înălțime de 15.13 inchi, capacitate de 25000 lbs

Element: CG6CTC Model: HCT-108108-0250

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă alimentată
Încărcare pe osie6600 lbs.
Lungimea bazei48 "
Lățimea bazei48 "
Grad360
Încărcare (lbs.)10000
Capacitate de încărcare25000 lbs.
Înălțime coborâtă15.13 "
Max. Lungimea platformei144 "
Max. Lățimea platformei108 "
Min. Lungimea platformei108 "
Min. Lățimea platformei108 "
CP motor1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1723.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Lungimea platformeiÎncărcare pe osieLungimea bazeiMin. Lățimea platformeiCP motorLățimea bazeiÎncărcare (lbs.)Capacitate de încărcarePreț
AUTOQUIP HCT-024024-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 24 inchi, înălțime 12.5 inchi, capacitate 5000 lbs | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 lbs.24 "24 "0.2524 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 36 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 lbs.36 "36 "0.2536 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-048048-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 12.5 inchi, capacitate de 5000 lbs | CG6CQC HCT-048048-005048 "1300 lbs.48 "48 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-060060-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 60 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 lbs.48 "60 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 72 inchi, înălțime 12.5 inchi, capacitate 5000 lbs | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 lbs.48 "72 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 84 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 lbs.48 "84 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 lbs.48 "96 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP HCT-108108-0250 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 108 inchi, înălțime de 15.13 inchi, capacitate de 25000 lbs