AUTOQUIP HCT-060060-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 60 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQD

AUTOQUIP HCT-060060-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 60 inchi, înălțime de 12.5 inchi, capacitate de 5000 lbs

Articol: CG6CQD Model: HCT-060060-0050

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnantă alimentată
Încărcare pe osie1300 lbs.
Lungimea bazei48 "
Lățimea bazei48 "
Grad360
Încărcare (lbs.)2000
Capacitate de încărcare5000 lbs.
Înălțime coborâtă12.5 "
Max. Lungimea platformei120 "
Max. Lățimea platformei60 "
Min. Lungimea platformei60 "
Min. Lățimea platformei60 "
CP motor0.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 391.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Lungimea platformeiÎncărcare pe osieLungimea bazeiMin. Lățimea platformeiCP motorLățimea bazeiÎncărcare (lbs.)Capacitate de încărcarePreț
AUTOQUIP HCT-024024-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 24 inchi, înălțime 12.5 inchi, capacitate 5000 lbs | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 lbs.24 "24 "0.2524 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 36 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 lbs.36 "36 "0.2536 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-048048-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 12.5 inchi, capacitate de 5000 lbs | CG6CQC HCT-048048-005048 "1300 lbs.48 "48 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 72 inchi, înălțime 12.5 inchi, capacitate 5000 lbs | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 lbs.48 "72 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 84 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 lbs.48 "84 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă 96 inchi, înălțime 12.5 inci, capacitate 5000 lbs | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 lbs.48 "96 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-108108-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 108 inchi, înălțime de 12.5 inchi, capacitate de 5000 lbs | CG6CQH HCT-108108-0050108 "1300 lbs.48 "108 "0.548 "20005000 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP HCT-060060-0050 Placă turnantă alimentată, lățime platformă de 60 inchi, înălțime de 12.5 inchi, capacitate de 5000 lbs