Precizie: +/- 1% Full Span , Temp. Gamă: -40 la 60 C , Compatibil cu: Toate suporturile sunt compatibile cu oțelul inoxidabil 17-4PH, inclusiv amoniacul , Carcasa: Construcție din oțel inoxidabil 17-4PH , Lungimea cablului: 78.74 " , Rezistența buclei: Minimum între corpul traductorului și orice fir: 100 megaohmi la 500 VDC , Temp. de operare: -40 grade până la 185 grade F , Materiale umede: Construcție din oțel inoxidabil 17-4PH