Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K Traductor de presiune 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAG 20RG29

JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K Traductor de presiune 0 - 100 Psig 5vdc

În stoc
Articol: AF6ZAG Model: P499RAP-101KCrucea Ref: 20RG29
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
€411.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete+/- 1% Full Span
compatibil cuToate suporturile sunt compatibile cu oțelul inoxidabil 17-4PH, inclusiv amoniacul
Legăturile electricePackard cu cablaj de 6-1/2 ft
LocuințaConstrucție din oțel inoxidabil 17-4PH
Plumb lungime78.74 "
Rezistența bucleiMinimum între corpul traductorului și orice fir: 100 megaohmi la 500 VDC
Presiune maximă200 psi
NEMA Rating-ul10 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D
Temperatura de operare.-40 grade până la 185 grade F
producție0.5 la 4.5 VDC
Necesar de energie5 VDC
Conexiune procesFilet extern 1/8 "-27 NPT
Gamă0 la 100 Psig
Materiale umedeConstrucție din oțel inoxidabil 17-4PH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1778
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026204000

Variante de produs

ProdusModelGamăLegăturile electricePresiune maximăNEMA Rating-ulproducțieNecesar de energiePresiuneConexiune procesPreț
JOHNSON CONTROLS P266SNR-1C Traductor de presiune 0 până la 508 Psi | AD3MTF 40G355 P266SNR-1C------0 la 508 PSI-€315.33
JOHNSON CONTROLS P266SNR-2C Traductor de presiune de la 0 la 754 Psi | AD3MTG 40G356 P266SNR-2C------0 la 754 PSI-€336.03
JOHNSON CONTROLS P499VCP-107K Traductor de presiune 0 - 750 Psig | AF6YJH 20RG32 P499VCP-107K0 la 750 PsigPackard cu cablaj de 6-1/2 ft1500 psi13 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D0 la 10 VDC12 la 30 VDC-Filet interior 1/4 "SAE Flare€412.65
JOHNSON CONTROLS P499ACP-105K Traductor de presiune 0 - 500 Psig | AF6ZAD 20RG26 P499ACP-105K0 la 500 PsigPackard cu cablaj de 6-1/2 ft1000 psi7 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D4 până la 20mA12 la 30 VDC-Filet interior 1/4 "SAE Flare€408.30
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107C Traductor de presiune 0 - 750 Psig | AF6ZAE 20RG27 P499ACP-107C0 la 750 PsigConector Packard1500 psi8 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D4 până la 20mA9-30 VDC-Filet interior 1/4 "SAE Flare€386.75
JOHNSON CONTROLS P499RAP-101C Traductor de presiune 0 - 100 Psig 5vdc | AF6ZAF 20RG28 P499RAP-101C0 la 100 PsigConector Packard200 psi9 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D0.5 la 4.5 VDC5 VDC-Filet extern 1/8 "-27 NPT€385.52
JOHNSON CONTROLS P499RAP-107C Traductor de presiune 0 - 750 Psig 5vdc | AF6ZAH 20RG30 P499RAP-107C0 la 750 PsigConector Packard1500 psi11 - Clasa 1, Divizia 2, Grupe A, B, C și D0.5 la 4.5 VDC5 VDC-Filet extern 1/8 "-27 NPT€346.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499RAP-101K Traductor de presiune 0 - 100 Psig 5vdc
€411.68 /unitate