AUTOQUIP PLD-055.5-0020 Dock Lift, 62 inch înălțime, capacitate 2000 lbs | CG6CZJ

AUTOQUIP PLD-055.5-0020 Lift de andocare, înălțime ridicată de 62 inchi, capacitate de 2000 lbs

Articol: CG6CZJ Model: PLD-055.5-0020

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de andocare
Încărcare pe osie1500 lbs.
Lungimea bazei78 "
Lățimea bazei68 "
Lungimea podului12 "
Lățimea podului48 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă6.5 "
Min. Lungimea platformei84 "
Min. Lățimea platformei60 "
CP motor0.75
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată62 "
Timp46.3 sec.
Lungimea călătoriei55.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 540
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Lățimea platformeiÎncărcare pe osieLungimea bazeiCP motorTimpLățimea bazeiLungimea poduluiLățimea poduluiPreț
AUTOQUIP PLD-055.5-0020-HL Dock Lift, 62 inch înălțime, capacitate 2000 lbs | CG6CZH PLD-055.5-0020-HL60 "1500 lbs.78 "1.546.3 sec.68 "12 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP PLD-055.5-0030 Dock Lift, 62 inch înălțime, capacitate 3000 lbs | CG6CZK PLD-055.5-003060 "1500 lbs.78 "0.7546.3 sec.68 "12 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP PLD-055.5-0050 Lift de andocare, înălțime ridicată de 61.5 inchi, capacitate de 5000 lbs | CG6CZL PLD-055.5-005072 "3000 lbs.93.5 "523.1 sec.70 "24 "72 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP PLD-055.5-0020 Lift de andocare, înălțime ridicată de 62 inchi, capacitate de 2000 lbs