AUTOQUIP S35-024-0025-EN Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 32 inchi, înălțime de 30.5 inchi, capacitate de 2500 lbs | CG6BNA

AUTOQUIP S35-024-0025-RO Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 32 inchi, înălțime de 30.5 inchi, capacitate de 2500 lbs

Articol: CG6BNA Model: S35-024-0025-RO

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei36 "
Lățimea bazei16 "
Capacitate de încărcare2500 lbs.
Înălțime coborâtă6.5 "
Max. Lungimea platformei60 "
Max. Lățimea platformei32 "
Min. Lungimea platformei36 "
Min. Lățimea platformei16 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri1
Înălțimea ridicată30.5 "
Timp8 sec.
Lungimea călătoriei24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP S35-024-0040-RO Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 32 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BNB S35-024-0040-RO1.536 "16 "11 sec.4000 lbs.60 "32 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060-RO Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6BNC S35-024-0060-RO1.536 "22 "32 sec.6000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080-EN Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 7 - 31 inci, capacitate 8000 lbs | CG6BND S35-024-0080-RO1.536 "22 "32 sec.8000 lbs.60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025-EN Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 32 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 2500 lbs | CG6BNE S35-036-0025-RO1.548 "16 "12 sec.2500 lbs.72 "32 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-RO Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 32 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BNF S35-036-0040-RO1.548 "16 "17 sec.4000 lbs.72 "32 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-RO Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6BNG S35-036-0060-RO1.548 "22 "50 sec.6000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0080-RO Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 7 - 43 inchi, capacitate 8000 lbs | CG6BNH S35-036-0080-RO1.548 "22 "50 sec.8000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-024-0025-RO Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă de 32 inchi, înălțime de 30.5 inchi, capacitate de 2500 lbs