AUTOQUIP S35-036-0010-LP Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 41 inchi, capacitate 1000 lbs | CG6BQR

AUTOQUIP S35-036-0010-LP Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 41 inchi, capacitate 1000 lbs

Articol: CG6BQR Model: S35-036-0010-LP

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei48 "
Lățimea bazei24 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Înălțime coborâtă5"
Max. Lungimea platformei72 "
Max. Lățimea platformei42 "
Min. Lungimea platformei48 "
Min. Lățimea platformei24 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri1
Înălțimea ridicată41 "
Timp6 sec.
Lungimea călătoriei36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 243
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMin. Lungimea platformeiTimpPreț
AUTOQUIP S35-024-0010-LP Masa de ridicare cu foarfeca, latime platforma 42 inchi, inaltime 29 inch, capacitate 1000 lbs | CG6BQM S35-024-0010-LP36 "1000 lbs.60 "36 "6 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0020-LP Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6BQN S35-024-0020-LP36 "2000 lbs.60 "36 "8 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0030-LP Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 3000 lbs | CG6BQP S35-024-0030-LP36 "3000 lbs.60 "36 "10 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-LP Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 29 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6BQQ S35-024-0040-LP36 "4000 lbs.60 "36 "10 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0020-LP Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 41 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6BQT S35-036-0020-LP48 "2000 lbs.72 "48 "10 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0030-LP Masa de ridicare cu foarfeca, latime platforma 42 inchi, inaltime 41 inch, capacitate 3000 lbs | CG6BQU S35-036-0030-LP48 "3000 lbs.72 "48 "15 sec.-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-LP Masa de ridicare cu foarfeca, latime platforma 42 inchi, inaltime 41 inch, capacitate 4000 lbs | CG6BQV S35-036-0040-LP48 "4000 lbs.72 "48 "20 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-036-0010-LP Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 42 inchi, înălțime 41 inchi, capacitate 1000 lbs