AUTOQUIP S35-060-0100 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 10000 lbs | CG6AYH

AUTOQUIP S35-060-0100 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 60 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 10000 lbs

Articol: CG6AYH Model: S35-060-0100

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei90 "
Lățimea bazei32 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
Înălțime coborâtă12 "
Max. Lungimea platformei120 "
Max. Lățimea platformei60 "
Min. Lungimea platformei90 "
Min. Lățimea platformei32 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată72 "
Timp36 sec.
Lungimea călătoriei60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2025
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP S35-024-0025 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 30.5 inchi, capacitate de 2500 lbs | CG6AXQ S35-024-00251.536 "24 "8 sec.2500 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6AXR S35-024-00401.536 "24 "11 sec.4000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 30.5 inchi, capacitate 6000 lbs | CG6AXT S35-024-00601.536 "24 "16 sec.6000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 7 - 31 inci, capacitate 8000 lbs | CG6AXU S35-024-00801.536 "24 "22 sec.8000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 2500 lbs | CG6AXV S35-036-00251.548 "24 "12 sec.2500 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inchi, capacitate 4000 lbs | CG6AXW S35-036-00401.548 "24 "17 sec.4000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 42.5 inci, capacitate 6000 lbs | CG6AXX S35-036-00601.548 "24 "25 sec.6000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0100 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 60 inchi, înălțime 72 inchi, capacitate 10000 lbs