AUTOQUIP STN-012-0550-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 55000 lbs | CG6BXB

AUTOQUIP STN-012-0550-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inchi max. Lățimea platformei, capacitate de 55000 lbs

Articol: CG6BXB Model: STN-012-0550-DW

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei84 "
Lățimea bazei60 "
Capacitate de încărcare55000 lbs.
Înălțime coborâtă25 "
Max. Lungimea platformei96 "
Max. Lățimea platformei84 "
Min. Lungimea platformei72 "
Min. Lățimea platformei60 "
CP motor5
Numărul de cilindri4
Timp22 sec.
Lungimea călătoriei12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2970
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP STN-012-0300-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 30000 lbs | CG6BWW STN-012-0300-DW584 "60 "13 sec.30000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0400-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 40000 lbs | CG6BWX STN-012-0400-DW584 "60 "15 sec.40000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0450-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 45000 lbs | CG6BWY STN-012-0450-DW584 "60 "18 sec.45000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0470-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 47000 lbs | CG6BWZ STN-012-0470-DW584 "60 "20 sec.47000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0500-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 50000 lbs | CG6BXA STN-012-0500-DW584 "60 "20 sec.50000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0600-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 60000 lbs | CG6BXC STN-012-0600-DW584 "60 "24 sec.60000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0680-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 68000 lbs | CG6BXD STN-012-0680-DW584 "60 "28 sec.68000 lbs.96 "84 "72 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP STN-012-0550-DW Masă de ridicare cu foarfecă, lățime dublă, 84 inchi max. Lățimea platformei, capacitate de 55000 lbs