AUTOQUIP TTN-024-0030 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 30.25 inci, capacitate 3000 lbs | CG6BCL

AUTOQUIP TTN-024-0030 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 30.25 inci, capacitate 3000 lbs

Articol: CG6BCL Model: TTN-024-0030

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei48 "
Lățimea bazei48 "
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Înălțime coborâtă6.25 "
Max. Lungimea platformei96 "
Max. Lățimea platformei60 "
Min. Lungimea platformei48 "
Min. Lățimea platformei48 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată30.25 "
Timp21 sec.
Lungimea călătoriei24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 423
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Lățimea platformeiLungimea bazeiLățimea bazeiCP motorTimpCapacitateCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP TTN-013-0015 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 19 inchi, capacitate de 1500 lbs | CG6BBD TTN-013-001524 "48 "24 "1.54 sec.-1500 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0025 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 19.5 inci, capacitate 2500 lbs | CG6BBE TTN-013-002524 "38 "24 "1.55 sec.-2500 lbs.60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0030 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 19.25 inci, capacitate 3000 lbs | CG6BBF TTN-013-003024 "48 "48 "1.57 sec.-3000 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0035 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 19 inchi, capacitate de 3500 lbs | CG6BBG TTN-013-003524 "48 "24 "1.57 sec.-3500 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0045 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 23.5 inchi, capacitate de 4500 lbs | CG6BBH TTN-013-004524 "38 "24 "1.56 sec.-4500 lbs.60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0060 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 48 inchi, înălțime 19.75 inci, capacitate 6000 lbs | CG6BBJ TTN-013-006024 "38 "24 "1.58 sec.-6000 lbs.60 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0090 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 20.5 inci, capacitate de 9000 lbs | CG6BBK TTN-013-009024 "38 "24 "1.513 sec.-9000 lbs.60 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TTN-024-0030 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 30.25 inci, capacitate 3000 lbs