AUTOQUIP UPR-108108-0040 Upper, 90 de grade, 132 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6DJV

AUTOQUIP UPR-108108-0040 Upper, 90 de grade, 132 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 4000 lbs

Articol: CG6DJV Model: UPR-108108-0040

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator hidraulic pentru paleti
Lungimea bazei234 "
Lățimea bazei100 "
Grad90
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă12.5 "
Max. Lungimea platformei132 "
Max. Lățimea platformei132 "
Min. Lungimea platformei108 "
Min. Lățimea platformei108 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Timp50 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1620
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP UPR-024036-0020 Upper, 90 de grade, 48 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2000 lbs | CG6DJC UPR-024036-00201.590 "16 "11 sec.2000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-036036-0020 Upper, 90 de grade, 60 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2000 lbs | CG6DJD UPR-036036-00201.590 "28 "11 sec.2000 lbs.60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-048048-0020 Upperer, 90 de grade, 72 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2000 lbs | CG6DJE UPR-048048-00201.5114 "40 "21 sec.2000 lbs.72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-060060-0020 Upper, 90 de grade, 84 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2000 lbs | CG6DJF UPR-060060-00205138 "52 "26 sec.2000 lbs.84 "84 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-072072-0020 Upper, 90 de grade, 96 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2000 lbs | CG6DJG UPR-072072-00205162 "64 "25 sec.2000 lbs.96 "96 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-084084-0020 Upper, 90 de grade, 108 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2000 lbs | CG6DJH UPR-084084-00205186 "76 "65 sec.2000 lbs.108 "108 "84 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-096096-0020 Upper, 90 de grade, 120 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2000 lbs | CG6DJJ UPR-096096-00205210 "88 "65 sec.2000 lbs.120 "120 "96 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP UPR-108108-0040 Upper, 90 de grade, 132 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 4000 lbs