Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVEN 10356 Freze diagonale din oțel inoxidabil 7 inch lungime | AA8QJC 19MR85

AVEN 10356 Freze diagonale din oțel inoxidabil 7 inch lungime

În stoc
Element: AA8QJC Model: 10356Crucea Ref: 19MR85

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€59.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaOţel
Tip mânerNeacoperit
Îndoirea falcilor32 grade
Lungimea maxilarului1"
Lățimea fălcii1"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală7"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8203205000
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelVoltajManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLățimea sfatuluiPreț
AVEN 10355 Freze diagonale din oțel inoxidabil 7 inch lungime | AA8QJA 19MR83 10355Nici unulVerdePernă13 / 16 "1.187 "Oțel aliat forjat1"1 / 16 "€41.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVEN 10356 Freze diagonale din oțel inoxidabil 7 inch lungime
€59.05 /unitate