Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVEN 10355 Freze diagonale din oțel inoxidabil 7 inch lungime | AA8QJA 19MR83

AVEN 10355 Freze diagonale din oțel inoxidabil 7 inch lungime

În stoc
Element: AA8QJA Model: 10355Crucea Ref: 19MR83
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
€41.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaVerde
Tip mânerPernă
Îndoirea falcilor32 grade
Lungimea maxilarului13 / 16 "
Lățimea fălcii1.187 "
MaterialOțel aliat forjat
Max. Deschiderea maxilarului1"
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală7"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8203205000
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelVoltajManipulați culoareaTip mânerLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLățimea sfatuluiPreț
AVEN 10356 Freze diagonale din oțel inoxidabil 7 inch lungime | AA8QJC 19MR85 10356Nu a fost votatOţelNeacoperit1"1"Oţel inoxidabil3 / 4 "1 / 4 "€59.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVEN 10355 Freze diagonale din oțel inoxidabil 7 inch lungime
€41.61 /unitate