Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK AKS4T-8125-3.8 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M8 X 1.25, lungime 17.530 inci, 10 buc | AG3FNQ 33JF50

AVK AKS4T-8125-3.8 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M8 X 1.25, lungime 17.530 inci, 10 buc.

În stoc
Articol: AG3FNQ Model: AKS4T-8125-3.8Crucea Ref: 33JF50
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
€15.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.13.460 "
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
Dimensiunea burghiuluiM8 X 1.25
SfârşitOperatii Deschise
Finisaj de fixareGalben de zinc trivalent
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.15.110 "
Grip Range0.70 - 3.80 "
Cap Dia.15.110 "
Inaltimea capului0.58 "
Mărimea găurii13.500 "
Lungime17.53 "
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK AKS4T-8125-3.8 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M8 X 1.25, lungime 17.530 inci, 10 buc.
€15.08 /ambalaj