Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-518-312 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.685 inchi, dimensiune filet 5/16-18, lungime 0.805 inci, 10PK | CG6MAA 444P30

AVK ALA1-518-312 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.685 inchi, dimensiune filet 5/16-18, lungime 0.805 inci, 10 buc.

În stoc
Articol: CG6MAA Model: ALA1-518-312Crucea Ref: 444P30
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
€21.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.0.53 "
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea burghiului17 / 32 "
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.685 "
CalitateNeclasat
Grip Range0.500 "până la 0.515"
Cap Dia.0.685 "
Inaltimea capului0.035 "
Mărimea găurii0.531 "
Lungime0.805 "
Tip nitstriate
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-518-312 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.685 inchi, dimensiune filet 5/16-18, lungime 0.805 inci, 10 buc.
€21.94 /ambalaj