GRACO 262805 Pulverizator de vopsea fără aer 5/8 CP 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65

GRACO 262805 Pulverizator de vopsea fără aer 5/8 CP 0.31 Gpm

În stoc
Articol: AF7MUZ Model: 262805Crucea Ref: 21YR65

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€999.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator de vopsea Airless
Amplificatoare AC15.0
Rata de curgere0.31 g / min
Pistole acceptate1
Înălţime37 "
Lungimea furtunului25ft
HP5/8
Lungime19 5 / 16 "
Max. Lungimea furtunului100 ft.
Max. Dimensiune sfat0.017 "
Presiune de funcționare3000 psi
StilCos de cumparaturi
Voltaj120 VAC
Lăţime15 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)77.72
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS8424209000

Detalii produs:

    • Dimensiune sfat inclusă (0.015 ")

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeHPLungimeStilLăţimePreț
GRACO 262800 Pulverizator de vopsea fără aer 1/2 CP 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64 2628000.27 g / min17 3 / 32 "1/214.5 "Stand12 13 / 32 "€750.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO 262805 Pulverizator de vopsea fără aer 5/8 CP 0.31 Gpm
€999.04 /unitate