GRACO 262800 Pulverizator de vopsea fără aer 1/2 CP 0.27 Gpm | AF7MUY 21YR64

GRACO 262800 Pulverizator de vopsea fără aer 1/2 CP 0.27 Gpm

În stoc
Articol: AF7MUY Model: 262800Crucea Ref: 21YR64

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€750.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator de vopsea Airless
Amplificatoare AC15.0
Rata de curgere0.27 g / min
Pistole acceptate1
Înălţime17 3 / 32 "
Lungimea furtunului25ft
HP1/2
Lungime14.5 "
Max. Lungimea furtunului75 ft.
Max. Dimensiune sfat0.015 "
Presiune de funcționare3000 psi
StilStand
Voltaj120 VAC
Lăţime12 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.6175
Înălțimea navei (cm)37.85
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8424209000

Detalii produs:

    • Dimensiune sfat inclusă (0.015 ")

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereÎnălţimeHPLungimeStilLăţimePreț
GRACO 262805 Pulverizator de vopsea fără aer 5/8 CP 0.31 Gpm | AF7MUZ 21YR65 2628050.31 g / min37 "5/819 5 / 16 "Cos de cumparaturi15 5 / 16 "€999.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRACO 262800 Pulverizator de vopsea fără aer 1/2 CP 0.27 Gpm
€750.97 /unitate