Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-832-80 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.39 inch, dimensiune filet #8-32, lungime de 0.42 inci, dimensiune burghiu 17/64 inci, 25PK | CG6MAN 444P44

AVK ALA1-832-80 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.39 inchi, dimensiune filet #8-32, lungime 0.42 inci, dimensiune burghiu 17/64 inci, 25 uc.

În stoc
Articol: CG6MAN Model: ALA1-832-80Crucea Ref: 444P44
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
€19.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.0.265 "
Dia./Dimensiunea firului# 8-32
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.39 "
CalitateNeclasat
Grip Range0.020 "până la 0.080"
Cap Dia.0.39 "
Inaltimea capului0.03 "
Mărimea găurii0.266 "
Lungime0.42 "
Tip nitstriate
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-832-80 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.39 inchi, dimensiune filet #8-32, lungime 0.42 inci, dimensiune burghiu 17/64 inci, 25 uc.
€19.20 /ambalaj