Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALS4T-832-130B Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 8-32, lungime 0.470 inci, 25 buc | AG3FNV 33JF54

AVK ALS4T-832-130B Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 8-32, lungime 0.470 inci, 25 buc.

În stoc
Articol: AG3FNV Model: ALS4T-832-130BCrucea Ref: 33JF54
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
€38.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.0.265 "
Dia./Dimensiunea firului8-32
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.0.390 "
Grip Range0.080 - 0.130 "
Cap Dia.0.390 "
Inaltimea capului0.03 "
Mărimea găurii0.265 "
Lungime0.47 "
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0698
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDiapozitivul corpului.Dia./Dimensiunea firuluifinalizareaFlanșă Dia.Grip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiPreț
AVK ATA2-832 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 8-32, lungime 0.370 inci, 10 buc | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminiu0.249 "8-32Placarea cu cadmiu0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€39.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALS4T-832-130B Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 8-32, lungime 0.470 inci, 25 buc.
€38.38 /ambalaj