Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță cu nituri AVK ATC9T-350, dimensiune filet M3 X 0.50, lungime 9.4 mm, dimensiune burghiu 4.97 mm, 304Ss | CG6MAU 444P50

AVK ATC9T-350 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M3 X 0.50, lungime 9.4 mm, dimensiune burghiu 4.97 mm, 304Ss

În stoc
Articol: CG6MAU Model: ATC9T-350Crucea Ref: 444P50
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
€7.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel inoxidabil
Diapozitivul corpului.4.76 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Dimensiunea burghiului4.75 mm, mm 4.9, 4.97 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.34 "
Calitate304
Cap Dia.5.36 mm
Mărimea găurii4.75 mm, mm 4.9, 4.97 mm
Lungime9.4 "
Tip nitLăudat
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ATC9T-350 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M3 X 0.50, lungime 9.4 mm, dimensiune burghiu 4.97 mm, 304Ss
€7.33 /unitate