Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

B&K PRECISION 1687B Sursă de alimentare DC cu comutare 36v 10a | AD6MZU 46F061

B&K PRECISION 1687B Sursă de alimentare DC cu comutare 36v 10a

În stoc
Articol: AD6MZU Model: 1687BCrucea Ref: 46F061
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
€811.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutarea sursei de curent continuu
Certificat de calibrareNu
ConexiuneMufă banană
Limite curenteFuncționare în curent constant
AfişaLED dublu
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100-240 VAC
Regulamentul linieiMai mare sau egal cu 20 mV
Regulamentul voltajului de linieMai mare sau egal cu 20 mV
Regulă de încărcareMai mare sau egal cu 50 mV
Tip contorDigital
Iesire de curent10A
Volți de ieșire (DC)36V
ProtecţieSuprasarcină, supratensiune, supratemperatură
Regulamentul Ripple VoltsMai mare sau egal cu 5 mV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8504409530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelIesire de curentPreț
B&K PRECISION 1685B Sursă de alimentare DC cu comutare 60v 5a | AD6MZT 46F060 1685B5A€811.53
B&K PRECISION 1688B Sursă de alimentare DC cu comutare 18v 20a | AD6MZV 46F062 1688B20A€811.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 1687B Sursă de alimentare DC cu comutare 36v 10a
€811.53 /unitate