Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARMOR COAT UST235751 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 X 1-1/4 Size, 50Pk | AE3HWF 5DJT5

ARMOR COAT UST235751 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 5/16-18 X 1-1/4, 50 buc.

În stoc
Articol: AE3HWF Model: UST235751Crucea Ref: 5DJT5
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
€30.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaHaina de armura
Calitate8
Inaltimea capului3 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap1.25 "
MaterialOţel
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7515
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158066
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARMOR COAT UST235751 Șurub cu cap hexagonal, grad 8, dimensiune 5/16-18 X 1-1/4, 50 buc.
€30.83 /ambalaj