Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.087.0325 Hex Head Cap Screw 7/8-14X3-3/4 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VLJ 38ZZ42

GRAINGER N04360.087.0325 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X3-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VLJ Model: N04360.087.0325Crucea Ref: 38ZZ42

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€72.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6173
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.087.0325 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X3-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 5 buc.
€72.83 /ambalaj