Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Generator de funcții B&K PRECISION 4013B 12mhz | AC7VPM 38W998

B&K PRECISION 4013B Generator de funcții 12mhz

În stoc
Element: AC7VPM Model: 4013BCrucea Ref: 38W998
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
€832.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator de semnal
AfişaDisplay LCD
impedanta50 Ohmi
Sursa de putereIntrare linie AC (110V / 220V)
Gama de unde sinusoidale (MHz)0.1 Hz până la 12 MHz
Gama de unde pătrate (MHz)0.1 Hz până la 12 MHz
Tip măturareContinuu
TipFuncția DDS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8543200000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Precizie de apelare în frecvență (%) (0-100)
    • Alt domeniu de forme de undă (triunghi 0.1 până la 12 MHz)
    • Amplitudine de ieșire (10 mV până la 10 Vp-p)
    • Atenuare ieșire (+/- 0.5 dB la 1 MHz, +/- 1 dB la 12 MHz)
    • Distorsiunea undelor sinusoidale (DC - 100 kHz, -55 dBc, 100 kHz - 1 MHz, mai puțin de -45 dBc, 1 MHz - 7 MHz, mai puțin de -30 dBc)
    • Precizie sinusoidală / undă pătrată (0.01% +/- 0.186 Hz)
    • Sq. Timp de creștere / cădere a valului (nS) (mai puțin de 20)
    • Mătură (liniară și logaritmică, sus sau jos)
    • Gama de baleiaj (gama de forme de undă dependentă)
    • Rata de măturare (20 ms până la 100 s)
    • Caracteristici speciale: Protecție la scurtcircuit la ieșire

Variante de produs

ProdusModelAfişainterfaţăSursa de putereTipPreț
Generator de impulsuri B&K PRECISION 4033 50 Mhz | AA6LVX 14G850 4033LCD graficRS-232 și GPIBIntrare linie: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Puls€10,025.98
Generator de impulsuri B&K PRECISION 4034 50 Mhz Dual Channel | AA6LVY 14G851 4034LCD graficRS-232 și GPIBIntrare linie: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Puls€15,094.39
Generator de funcții B&K PRECISION 4007B 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BDisplay LCD-Intrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€756.06
Generator de funcții B&K PRECISION 4014B 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BEcran LCD colorUSBIntrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€913.39
Generator de funcții B&K PRECISION 4040B 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BEcran LCD colorUSBIntrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€1,050.76
Generator de semnal B&K PRECISION 4053B, LCD color de 4.5 inchi, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053BLCD color de 4.5 "-Intrare de curent alternativ (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funcție/Formă de undă arbitrară€1,186.96
Generator de semnal B&K PRECISION 4054B, LCD color de 4.5 inchi, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054BLCD color de 4.5 "-Intrare de curent alternativ (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funcție/Formă de undă arbitrară€1,332.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 4013B Generator de funcții 12mhz
€832.83 /unitate