Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Generator de impulsuri B&K PRECISION 4033 50 Mhz | AA6LVX 14G850

B&K PRECISION 4033 Generator de impulsuri 50 Mhz

În stoc
Articol: AA6LVX Model: 4033Crucea Ref: 14G850

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€10,025.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator de semnal
AfişaLCD grafic
impedanta50 ohmi tipici
interfaţăRS-232 și GPIB
Sursa de putereIntrare linie: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.
TipPuls

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8543200000
Tara natalaIL

Detalii produs:

    • Precizie de apelare în frecvență (%) (0-100)
    • Alt interval de forme de undă (0.1 Hz până la 50 MHz (impuls))
    • Amplitudine de ieșire (10 Vpp în ieșire de 50 Ohmi)
    • Caracteristici speciale: moduri de declanșare flexibile, rafală Gated și lățime externă, programabil prin GPIB și RS-232; compatibil SCPI

Variante de produs

ProdusModelAfişainterfaţăSursa de putereTipPreț
Generator de impulsuri B&K PRECISION 4034 50 Mhz Dual Channel | AA6LVY 14G851 4034LCD graficRS-232 și GPIBIntrare linie: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Puls€15,094.39
Generator de funcții B&K PRECISION 4007B 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BDisplay LCD-Intrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€756.06
Generator de funcții B&K PRECISION 4013B 12mhz | AC7VPM 38W998 4013BDisplay LCD-Intrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€832.83
Generator de funcții B&K PRECISION 4014B 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BEcran LCD colorUSBIntrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€913.39
Generator de funcții B&K PRECISION 4040B 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BEcran LCD colorUSBIntrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€1,050.76
Generator de semnal B&K PRECISION 4053B, LCD color de 4.5 inchi, 10 MHz | CD2LXD 53TY73 4053BLCD color de 4.5 "-Intrare de curent alternativ (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funcție/Formă de undă arbitrară€1,186.96
Generator de semnal B&K PRECISION 4054B, LCD color de 4.5 inchi, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054BLCD color de 4.5 "-Intrare de curent alternativ (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funcție/Formă de undă arbitrară€1,332.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION 4033 Generator de impulsuri 50 Mhz
€10,025.98 /unitate