Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Generator de semnal B&K PRECISION 4053B, LCD color de 4.5 inchi, 10 MHz | CD2LXD 53TY73

B&K PRECISION Generator de semnal 4053B, LCD color de 4.5 inchi, 10 MHz

În stoc
Articol: CD2LXD Model: 4053BCrucea Ref: 53TY73
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
€1,186.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator de semnal
Acuratete0-100
AfişaLCD color de 4.5 "
impedanta50
Sursa de putereIntrare de curent alternativ (115/230 VAC, 50/60 Hz)
Gama de unde sinusoidale (MHz)1 uHz la 10 MHz
Tip măturareContinuu, Declanșat, Poartă sau Burst
TipFuncție/Formă de undă arbitrară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275

Variante de produs

ProdusModelAfişainterfaţăSursa de putereTipPreț
Generator de impulsuri B&K PRECISION 4033 50 Mhz | AA6LVX 14G850 4033LCD graficRS-232 și GPIBIntrare linie: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Puls€10,025.98
Generator de impulsuri B&K PRECISION 4034 50 Mhz Dual Channel | AA6LVY 14G851 4034LCD graficRS-232 și GPIBIntrare linie: 100 VAC-240 VAC +/- 10%, 50 VA max.Puls€15,094.39
Generator de funcții B&K PRECISION 4007B 7mhz | AC7VPL 38W997 4007BDisplay LCD-Intrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€756.06
Generator de funcții B&K PRECISION 4013B 12mhz | AC7VPM 38W998 4013BDisplay LCD-Intrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€832.83
Generator de funcții B&K PRECISION 4014B 12mhz Am/fm | AC7VPN 38W999 4014BEcran LCD colorUSBIntrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€913.39
Generator de funcții B&K PRECISION 4040B 20mhz | AC7VPP 38X001 4040BEcran LCD colorUSBIntrare linie AC (110V / 220V)Funcția DDS€1,050.76
Generator de semnal B&K PRECISION 4054B, LCD color de 4.5 inchi, 30 MHz | CD2LXE 53TY74 4054BLCD color de 4.5 "-Intrare de curent alternativ (115/230 VAC, 50/60 Hz)Funcție/Formă de undă arbitrară€1,332.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

B&K PRECISION Generator de semnal 4053B, LCD color de 4.5 inchi, 10 MHz
€1,186.96 /unitate